詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-51

品名 : スイッチングハブ(ギガビット対応/3ポート)

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-GIGAP301BK
AutoMDI/MDI-X 対応 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
サイズ(W×D×H)mm 75×56×21.5 重量(g) 60
ポート数 3 バッファメモリ 128kbytes(各ポートに動的割当て)
スイッチング方式 Store & Forward オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps)
伝送方式 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式 CSMA/CD
ポート構成 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX×3ポート MACアドレステーブル 2048
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書 電源 AC100V
追加説明
カタログ価格

4,830 (税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1908ページ
バリエーション一覧
EA764BY-51 スイッチングハブ(ギガビット対応/3ポート)
EA764BY-52 スイッチングハブ(ギガビット対応/5ポート)
EA764BY-53 スイッチングハブ(ギガビット対応/8ポート)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top