品番 : EA764BY-57
品名 : スイッチングハブ(ギガビット対応/8ポート/メタル筐体)
Giga対応スイッチングハブ。8ポート・ループ検知機能付き。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-GIGAH8L |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 8 | 規格 | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) |
| ポート構成 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート | サイズ(W×D×H)mm | 193×84×26 |
| 電源 | AC100V | 重量(g) | 500 |
| バッファメモリ | 256kbytes | スイッチング方式 | Store & Forward |
| アクセス方式 | CSMA/CD | 伝送方式 | 100Mbps/10Mbps(半二重)、1000Mbps/100Mbps/10Mbps(全二重) |
| MACアドレステーブル | 8K | 付属品 | 電源ケーブル×1.8m、マグネット |
| 8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 | |||
| ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 |
|||
| 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 | |||
| 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 | |||
| 小型筐体なので設置に便利です。 | |||
| 強力なマグネットを付属しているので、机の側面などにしっかり取り付けられます。 | |||
| IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。 | |||
| ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1908ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-56 スイッチングハブ(ギガビット対応/5ポート/メタル筐体) |
| EA764BY-57 スイッチングハブ(ギガビット対応/8ポート/メタル筐体) |
| EA764BY-54 スイッチングハブ(ギガビット対応/16ポート/軽量) |
| EA764BY-55 スイッチングハブ(ギガビット対応/24ポート/軽量) |
