詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-58

品名 : [5ポート] スイッチングハブ(2.5G対応/マグネット付)

全ポート2.5GBASE-Tに対応しマグネット付きでスチールデスク等にも固定できる2.5GBASE-T対応スイッチングハブ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-2GIGAS501
ポート数 5ポート 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)
ポート構成 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×5ポート サイズ 約W165×D130×H27mm
重量 約608g 付属品 ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書
カラー ブラック アクセス方式 CSMA/CD
スイッチング方式 Store&Forward バッファメモリ 1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
フローコントロール制御 スイッチファブリック 25Gbps
最大パケット転送能力 18.6Mbps フィルタリング速度 3720238パケット/秒(2500Mbps)、1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレステーブル 16K AutoMDI/MDI-X 対応
オートネゴシエーション 対応 最大伝送速度 2.5Gbps(2.5GBASE-T)
通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス ジャンボフレーム 対応(12Kbytes)
ループ検知機能 ループ検知 電源 ACアダプタ
入力電圧 AC100~240V±10% 50/60Hz 消費電力 8.2W(最大)
動作時環境条件 使用時温度/0~40℃ 使用時湿度/10~90%(結露なきこと) 材質 筐体/メタル
ファン仕様 静音ファンレス
全ポートが最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応した5ポートスイッチングハブです。※理論値です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるネットワーク機器、LANケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
従来のギガビットハブ(最大転送速度1Gbps)と比較し約2.5倍(理論値)のスピードで超高速データ転送を実現できます。※理論値です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるネットワーク機器、LANケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
強力なマグネットを搭載しているので、スチール机の側面などにしっかり取付けられる。
メタルケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100M/1Gbps/2.5Gbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大(82%/5ポート)の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。<ご注意>※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
追加説明
カタログ価格

35,300 (税抜)/ 38,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/07 02:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1908ページ
バリエーション一覧
EA764BY-58 [5ポート] スイッチングハブ(2.5G対応/マグネット付)
EA764BY-59 [8ポート] スイッチングハブ(2.5G対応/マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top