品番 : EA764CB-5B
品名 : [4極4芯] 通話録音アダプター
仕様
メーカー | ミヨシ | 型番 | DSP-H44/WH |
---|---|---|---|
仕様 | 4極4芯 | 長さ(オーディオコード) | 1m |
オーディオコード | φ3.5モノラルプラグ付(1m) | 付属品 | 4極4芯コード(10㎝) |
サイズ | 35(W)×23(D)×64(H)mm(突起部除く) | 重量 | 約36g |
電池不要 | |||
大事な通話を録音できるので、言葉の行き違いによるトラブルの解決に役立ちます。 | |||
電話回線から直接録音するので、雑音や環境音を軽減。 | |||
※録音機器は付属しておりません。 | |||
家庭用電話機やビジネスホンで使用できる4極4芯対応の通話録音アダプタです。 | |||
極性変換スライドスイッチを搭載し、様々な電話機に対応可能です。 | |||
ICレコーダーを接続して通話内容を簡単に録音・記録。 電話回線にICレコーダーを直接接続するため、相互の会話を録音することが可能。 業務上の大事な会話を記録したり、トラブル防止のための録音に最適です。 |
|||
※デジタル電話機(ISDN回線)では使用できません。 ※本製品はすべての電話機での動作を保証するものではありません。 ※本製品に起因する事故・故障・記録データの保証に関しては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1988ページ |
代替品
|
拡大