品番 : EA764CD-48
品名 : 250V/12Ax 3m 電源コード(サーバー電源-PC接続)
サーバー、医療機器など、250Vの機器に対応した、12A 250V仕様の電源コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | APW12-C14C13250-30 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 定格容量 | 12A・250V(2400W) |
| コネクタ仕様 | 3Pメス(IEC C13) | プラグ仕様 | 3Pオス(IEC C14) |
| コード | HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径7.8mm | コード長 | 3m |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| サーバー、医療機器など、250Vの機器に対応した12A・250V仕様です。 | |||
| 独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13/C14)の差込口に対応しています。 | |||
| サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などに最適です。 <IEC C13・C14とは>※IEC 60320 C13/C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。※APW12・15シリーズは互換性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CD-47 250V/12Ax1.8m 電源コード(サーバー電源-PC接続) |
| EA764CD-48 250V/12Ax 3m 電源コード(サーバー電源-PC接続) |
| EA764CD-49 250V/12Ax 5m 電源コード(サーバー電源-PC接続) |
ウェブカタログ画像
拡大
