詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CD-70

品名 : 125V/12Ax2m 電源コード(コンセント-PC接続/抜止赤

サーバーやPC、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 APW12-515C13LK02R
カラー レッド 定格容量 12A・125V(1200Wまで)
コネクタ仕様 IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応) プラグ 平型2P+アースピン(NEMA 5-15P互換)
コード HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕上り外形寸法 直径約7.8mm コード長 2m
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
≪備考≫※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
<IEC C13・C14とは>※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用いただけませんのでご注意ください。※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1877ページ

代替品

EA764CD-66
バリエーション一覧
EA764CD-69 125V/12Ax1m 電源コード(コンセント-PC接続/抜止赤
EA764CD-70 125V/12Ax2m 電源コード(コンセント-PC接続/抜止赤
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top