詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CD-71

品名 : 250V/15Ax1m 電源コード(サーバ-PC接続/抜止黒

抜け留め金具なしでワンタッチ固定できる抜け防止ロック式電源ケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 APW15-C14C15LS-1
定格 15A・250V ソケット IEC C15(ロックプラス機能付き)
プラグ IEC C14 コード長 1m
認証 電気用品安全法(PSE) 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適。
抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要。配線作業がスムーズにできます。
ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要。
ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現。
Cisco社製のサーバーなどに対応。
〈ご注意〉
※本製品は日本国内専用です。海外ではご使用いただけません。
※一部の機器で、リリースレバーや突起部と干渉する場合があります。ご使用前にインレット周辺の形状をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764CD-71 250V/15Ax1m 電源コード(サーバ-PC接続/抜止黒
EA764CD-72 250V/15Ax2m 電源コード(サーバ-PC接続/抜止黒
EA764CD-73 250V/15Ax3m 電源コード(サーバ-PC接続/抜止黒
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top