品番 : EA764CG-1
品名 : 1m 光ファイバーケーブル(LCLC/シングルモード)
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | OC-LCLC1/1 |
|---|---|---|---|
| ファイバータイプ | シングルモード | コネクター形状 | LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 |
| 長さ(m) | 1 | ケーブル径 | φ2.0mm |
| 光ファイバーコア径 | 9μm | 光ファイバークラッド径 | 125μm |
| 芯数 | 2 | 適合規格 | 1000BASE-LX、10GBASE-LR |
| 材質 | PVC | ||
| 光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。 | |||
| 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。 | |||
| 取り外し可能なプッシュプル方式のLCコネクタです。 | |||
| 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(SM)光ファイバーです。 | |||
| 安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。 | |||
| 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 | |||
| 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1908ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
