詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CG-25

品名 : 5m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード/ギガ対応)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-LCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)

仕様

メーカー エレコム 型番 OC-LCLC5OM3/5
ファイバータイプ マルチモード コネクター形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
長さ(m) 5 ケーブル径 φ2.0mm
光ファイバーコア径 50μm 光ファイバークラッド径 125μm
芯数 2 適合規格 10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
材質 PVC
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。
10ギガビットイーサネット規格(10G BASE-SR/10G BASE-SW)伝送に対応したOM3光ファイバーケーブルです。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。
取り外し可能なプッシュプル方式のLCコネクタです。
信号の歪みを改善し、安定したデータ伝送が可能なグレーデッドインデックス・マルチモード(GI)です。
安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1908ページ
バリエーション一覧
EA764CG-21 1m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード/ギガ対応)
EA764CG-22 2m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード/ギガ対応)
EA764CG-23 3m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード/ギガ対応)
EA764CG-25 5m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード/ギガ対応)
EA764CG-30 10m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード/ギガ対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top