詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CG-35

品名 : 5m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)

仕様

メーカー エレコム 型番 OC-LCSC1/5
ファイバータイプ シングルモード コネクター形状 LCコネクタ×2-SCコネクタ×2
長さ(m) 5 ケーブル径 φ2.0mm
光ファイバーコア径 9μm 光ファイバークラッド径 125μm
芯数 2 適合規格 1000BASE-LX、10GBASE-LR
材質 PVC
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。
取り外し可能なプッシュプル方式のLC/SCコネクタです。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(SM)光ファイバーです。
安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
追加説明
カタログ価格

7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1908ページ
バリエーション一覧
EA764CG-31 1m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)
EA764CG-32 2m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)
EA764CG-33 3m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)
EA764CG-35 5m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)
EA764CG-40 10m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top