品番 : EA764CH-1
品名 : 1m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)
10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | HKB-OM4LCLC-01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 デュプレックスタイプ、分割可能 |
コネクタ研磨 | PC研磨 |
| ケーブル長 | 1m | ケーブル外径 | 2.0×4.0mm |
| 光ファイバコア径 | 50μm | 光ファイバクラッド径 | 125μm |
| ファイバ種別 | マルチモード | 芯数 | 2芯 |
| ケーブル特性 | 【波長】 850nm、1300nm 【伝送損失】 3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1300nm) 【全モード励振帯域】 3500MHz/km以上(850nm)、500MHz/km以上(1300nm) 【限定モード励振帯域】 4700MHz/km以上(850nm) |
形状仕様タイプ | めがね |
| 光ファイバTIA規格 | OM4 | 使用環境 | 屋内用 |
| 光ファイバ分類 | グレートインデックス(GI) | 光波長 | 850nm、1300nm |
| 最小曲げ半径 | 敷設時:60mm以上 敷設後:30mm以上 |
適合規格 | 10G BASE-SR/SW対応 |
| 難燃性 | OFNR | 引張強度 | 70N以下 |
| 動作温湿度範囲 | -20℃~70℃(10%~90%(結露なきこと)) | 保管温湿度範囲 | -20℃~70℃(20%~70%(結露なきこと)) |
| 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブル | |||
| データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長400m)を行う場合に最適 | |||
| 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能 | |||
| シリアルナンバー貼り付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます | |||
| 難燃NEC OFNRケーブルを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CH-1 1m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ) |
| EA764CH-2 2m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ) |
| EA764CH-3 3m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ) |
| EA764CH-5 5m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ) |
| EA764CH-10 10m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
