詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-15

品名 : 2次元バーコードリーダー(日本語QR対応)

日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BCR-2DJP4BK
インターフェース USB PCS値 ≧ 30%
読取深度 4 mil Code 39/30~80mm5 mil Code 39/30~100mm13 mil UPC-A/35~220mm20 mil Code 39/55~300mm6.67 mil PDF417/15~145mm10 mil DataMatrix/23~130mm20 mil QR Code/5~265mm 光源 赤色LED
走査速度 30フレーム/秒 消費電流 最大220mA
センサー CMOS 読取可能コード(1次元) JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 CompositeEAN-8/EAN13※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取可能コード(2次元) QR Code、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。 日本語QRコード 対応※出力先のソフトや文字の種類よっては対応できない場合があります。
サイズ W90×H65×D165 mm 重量 約110g
耐衝撃性能 約1.2m 防水性能 IP42
付属品 USBケーブル、取扱説明書 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7 ケーブル長 2.5m
日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。
パソコン・スマートフォンなどの画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。
2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。
専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。
IP42の防塵・防水性能搭載と1.2mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※金属面に直接印字されたバーコードの読み取りは非対応です。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。
追加説明
カタログ価格

52,000 (税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 06:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1925ページ

代替品

EA764DA-15A
  • 品番

    EA764DA-15A

  • コメント

    変更点:外観、ケーブル長など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top