品番 : EA764DA-5
品名 : 2次元バーコードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-005 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB HID | 読み取り可能コード種類 | JAN、Code 128、EAN-13、EAN-8、 Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、 Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、 Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、PDF417、 QR Code、Data Matrix、Aztec |
| 読み取り深度 | Code 39(6.6mil)/30~60mm EAN 13(13mil)/40~180mm DataMatrix(15mil)/20~120mm QR code(15mil)/20~140mm PDF417(15mil)/40~160mm |
光源 | 675±3nmLED |
| インジケータ― | LED&ビープ音 | 消費電流 | 最大350mA |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista | サイズ(W×D×H)mm | 65×90×165 |
| 重量 | 110g±5g(ケーブル除く) | ケーブル長 | 2m |
| センサー | CMOS(640×480pixels) | 付属品 | 取扱説明書、保証書 |
| 防塵・防水規格 | IP42 | ||
| 2次元コード(QRコード・GS1・DataMatrix)、1次元コード(JAN・CODE39・UPC・EAN)の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。 | |||
| 30フレーム/秒の高速読み取りが可能です。 | |||
| USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。 | |||
| 読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。 | |||
| 専用スタンド(別売)と組み合わせると、オートセンシング機能(自動読み取り機能)が使用可能です。 | |||
| USB Type-A | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1872ページ | ||||
代替品
![]() |
|

