詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DB-11

品名 : 72x72x23mm BLEビーコン(大容量バッテリ/3個)

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BLEBC4
通信方式 BLE 通信距離 約1m~100m(8段階設定)
※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
発信間隔 100~5000ms
※推奨100~1000ms
※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
データフォーマット iBeacon Eddystone(UID/URL/TLM)Info
防塵・防滴性能 IP65相当 センサー 温度(内部)
スイッチ 1個 設定アプリ BeaconSET+
サイズ W72×H72×D23mm 重量 約109g(電池含む)
使用電池 単三乾電池×4
※電池交換が可能です。
※電池は同梱しています。
電池寿命 数ヶ月~10年
※設定により異なります。
動作環境 -30~60℃ セット内容 本体×3、単三電池×12、両面テープ×3、取扱説明書
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
大型倉庫などでパレットにビーコンを設置し、各エリアをレシーバーで監視することで、荷物の所在や在庫数を把握・管理できます。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP65の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
※BLEレシーバーを別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

43,900 (税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/06 00:08現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 1873ページ
バリエーション一覧
EA764DB-11 72x72x23mm BLEビーコン(大容量バッテリ/3個)
EA764DB-12 φ39x15.5mm BLEビーコン(加速度トリガー/3個)
EA764DB-13 70.6x38x17.8mm BLEビーコン(温湿度センサ/3個)
ウェブカタログ画像
  • 大型倉庫などでパレットにビーコンを設置し、各エリアをレシーバーで監視することで、荷物の所在や在庫数を把握・管理できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top