詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764GY-173A

品名 : [USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター(4K対応)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVU3HD2N
インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1 データ転送速度 最大5Gbps
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
サイズ 91(W)×51(D)×19(H)mm
重量 63g 電源 バスパワー
ケーブル長 6cm 最大接続可能台数 2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)
消費電流 450mA(最大) 動作温度範囲 0~40℃
動作湿度範囲 20~80% コネクタ USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス
付属品 ドライバーCD
USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。
最大4K/3840×2160(30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。
HDMIポートがないノートパソコンや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。
使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。
1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。
※フルHD解像度以下の場合に限ります。
付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており、動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 08:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1942ページ

代替品

EA764GY-174
  • 品番

    EA764GY-174

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA764GY-172A [USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター(1080P対応)
EA764GY-173A [USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター(4K対応)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top