詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-34B

品名 : 20ml 修正液(水性/10本)

仕様

メーカー名 カズキ高分子 型番 W-400
内容量 20ml サイズ φ28×67mm
重量 46g 入数 10本
液の伸びがよく、微細な修正に最適
油性インキ専用修正液
刷毛付きで簡単に修正できます。
インクが濃くなれば水道水で薄められます。
追加説明
カタログ価格

3,130 (税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 16:24現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1834ページ
バリエーション一覧
EA765BR-34 20ml 修正液(水性)
EA765BR-34B 20ml 修正液(水性/10本)
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本
  • 入数10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top