品番 : EA765FH-86
品名 : [単4x2本] 電動消しゴム
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | RBE300 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 30×25×140mm |
| 重量 | 約80g | 色 | イエロー |
| 材質 | ABS樹脂 | 連続使用時間 | 約1.5時間(無負荷状態) |
| 替えゴムサイズ | φ5.0×20mm | ||
| 替えゴム(鉛筆用5本)付 | |||
| 携帯に便利な電池式タイプです。 | |||
| 軽量タイプ | |||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-86 [単4x2本] 電動消しゴム |
| EA765FH-87 電動消しゴム用替ゴム(鉛筆用) |
| EA765FH-88 電動消しゴム用替ゴム(インク・ボールペン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
