品番 : EA765FH-91
品名 : [充電式]鉛筆けずり(アイボリー)
鉛筆を差すと自動的に引き込んで、削り終わると自動的に出てくる!
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | FS-760 |
|---|---|---|---|
| 切削可能鉛筆 | 直径7~8mmの木質鉛筆 | サイズ(W×D×H)mm | 91×91×174 |
| 重量(g) | 420 | 電源 | リチウムイオン充電池 |
| 付属品 | USBケーブル A-MicroB(1m) | 材質 | ABS樹脂 |
| 対応アダプター | AC100-240V、50/60Hz、5V-2A | ||
| 満充電から300本削れます | |||
| 鉛筆を差し込むだけ!削り終わったら自動的に出てきます。 | |||
| 電池の取り換えが不要。コードが無いので置き場所自由。持ち運びも簡単にできます。 | |||
| コードが取り外し可能なため、鉛筆の削りカスが捨てやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/23 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
