品番 : EA765G-2
品名 : 150mm SEデバイダー
仕様
| 全長 | 150mm | 適正使用半径 | 0~150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊合金圧延材製 | ||
| 中心安定装置はダブルピニオン方式です。 | |||
| ダブルピニオン機構…頭部の中心安定装置にダブルピニオン機構を採用、前後のズレがありません。ピニオンはデルリン樹脂製で耐磨耗性に優れ高精度を維持、また樹脂の自己潤滑性により使いこむほどに脚の開閉がスムーズになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765G-1 130mm SEデバイダー |
| EA765G-2 150mm SEデバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
