品番 : EA765MC-66
品名 : [現場用] 油性色鉛筆(青/2本)
仕様
| 色 | 青 | 芯径 | φ5㎜ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2本 | ||
| 油性 | |||
| ガラス・金属・プラスチック等濡れた表面にも書けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1503ページ 1786ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MC-61 [現場用] 油性色鉛筆(黒/2本) |
| EA765MC-66 [現場用] 油性色鉛筆(青/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入り
