品番 : EA765ME-117
品名 : 2.0mm[HB]シャープペンシル
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M207001PHB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィールド | 芯色 | 黒 |
| 機構 | ノック式、着脱式クリップ | 全長 | 148.1mm |
| 厚さ | 10.5mm | 軸径 | φ9.0mm |
| 芯長 | 130mm | 芯径 | 2.0mm |
| 硬度 | HB | 材質 | 軸:ABS樹脂 グリップ:ローレット加工+メッキ |
| 重量 | 14.4g | ||
| 木材へのマーキングに最適です。 | |||
| ノック式シャープペンの使いやすさと鉛筆の芯が合体した製品です。 | |||
| シャープだから、片手ノックで芯を繰り出せます。 | |||
| 芯をしっかりつかむから、芯がもぐりこまない | |||
| Uni芯採用で濃くなめらか | |||
| ハードな筆記に耐えるホルダーなので、建築現場をはじめ、様々なシーンに最適です。 | |||
| 軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/25 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MF-117 : 2.0mm[HB]シャープペンシル替芯(6本) |
