品番 : EA765MF-117
品名 : 2.0mm[HB]シャープペンシル替芯(6本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | U202101PHB |
|---|---|---|---|
| 芯色 | 黒 | 芯径 | 2.0mm |
| 芯長 | 130mm | 硬度 | HB |
| 重量 | 18.9g(ケース含む) | ケースサイズ | 143.6×26.0×6.0mm |
| ケース材質 | 樹脂 | 入数 | 6本入り |
| EA765ME-117用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/03 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765ME-117 : 2.0mm[HB]シャープペンシル |
