品番 : EA765MG-331
品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークネイビー)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MSXE450005D.9 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム プライム | ボディカラー | ダークネイビー |
| インク色 | 黒・赤・青・シャープペン | 機構 | 回転繰り出し式 |
| 全長×軸径 | 138.8×11.7mm | 厚さ | 16.1mm |
| ボール径 | 0.5mm | 芯径 | 0.5mm |
| 重量 | 30.6g | 軸仕上 | 先軸・消しゴムカバー:真鍮+塗装 後軸:ステンレス+塗装 クリップ:鋼材+メッキ |
| 入数 | 1本 | ||
| ジェットストリームプライム | |||
| 4機能をスムースに切り替えることができ、操作しやすい回転繰り出し式ボールペンです。 | |||
| クセになる、なめらかな書き味 | |||
| 「シンプルかつ美しい、たたずまい」「JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ」 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。 | |||
| 黒・赤・青のボールペンとシャープペンがついた4機能タイプでありながら、スリムなボディを実現しています。 | |||
| 軸本体は緩やかに先端に向かって細くなることで、回転繰り出し式ならではのスタイリッシュな印象をもたらすデザインです。 | |||
| ペン先の繰り出し動作に適度な重みをもたせ、回転繰り出し式シングルに求められる上質な操作感を表現しています。 | |||
| 板状のスリットクリップを採用したモダンなカラーリングのラインアップです。 | |||
| 金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-331 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークネイビー) |
| EA765MG-332 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークボルドー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-336 : 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本) |
| 部品 | EA765MG-337 : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本) |
| 部品 | EA765MG-338 : 0.5mm ボールペン替芯(青/10本) |

