品番 : EA765MH-53
品名 : 12本 水性・筆ペンセット(太/細両用)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | AB-T12CBA |
|---|---|---|---|
| インク色 | 12色セット | 線幅 | 太:0.5~2.0mm 細:0.8mm |
| 全長 | 190mm | 材質 | 軸:PP樹脂 ペン芯:ナイロン繊維(筆)・ポリエステル繊維(細) |
| 重量 | 170g(1本:11g) | ||
| 水性、塗料インク | |||
| デザイン・スケッチ・イラスト・ハンドレタリング用 | |||
| 筆のようにしなる「フレキシブルファイバー(筆)芯」と細めの線もきれいに書ける「0.8mmポリエステル芯」のツインタイプです。 | |||
| 鮮やかな発色と表現技法が多彩な水性染料インク。紙ににじみや裏抜けが起きにくい。 ※水性染料インクの特性上、色によっては日光や紫外線の影響で退色する場合がございます。 |
|||
| 色同士をなじませる、ぼかす、描くなど、多彩な水彩表現を可能にする色の付いていない無色インクのペン。 | |||
| ハンドレタリングやイラストなど、多彩な表現が楽しめます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-51 36本 水性・筆ペンセット(太/細両用) |
| EA765MH-53 12本 水性・筆ペンセット(太/細両用) |
ウェブカタログ画像
拡大

