品番 : EA765ML-52
品名 : 2.0mm[赤] 工事用シャープペンシル
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78471 |
|---|---|---|---|
| 芯径 | φ2.0mm | ボディカラー | 赤 |
| 入数 | 1本 | サイズ | 142×9×12mm |
| 重量 | 13g | 材質 | 本体:ABS樹脂、鉄 クレヨン:ろう、油性(顔料) |
| 用途 | 鉄材、合板、コンクリートなどへのマーキングに。 | ||
| 折れにくくなめらかな書き味です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/25 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ML-51 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル |
| EA765ML-52 2.0mm[赤] 工事用シャープペンシル |
| EA765ML-53 2.0mm[白] 工事用シャープペンシル |
ウェブカタログ画像
拡大
