品番 : EA765MM-15H
品名 : 8色組 極細 油性マーカーセット(ルモカラー)
仕様
| メーカー | ステッドラー日本 | 型番 | 318 WP8 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ルモカラーペン | セット内容 | 8色(黄・橙・赤・バイオレット・青・緑・茶・黒) |
| 線幅 | 0.55~0.6mm | 線幅記号 | F(極細書き) |
| サイズ | 94×148×17mm | 材質 | 軸部、キャップ部:PP ペン芯:POM |
| 重量 | 114g | 入数 | 8本 |
| 極細字 油性ペン8色セット | |||
| 優れた定着性と耐光性。 CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。 |
|||
| スタンドアップBoxとしてご使用いただける、ポリプロピレンの専用ケース。 | |||
| ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554) | |||
| 速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。 | |||
| 別売りの補充インクは、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MM-15 4色組 極細 油性マーカーセット(ルモカラー) |
| EA765MM-15H 8色組 極細 油性マーカーセット(ルモカラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
