品番 : EA765MP-326
品名 : [EA765MP-321用] 替芯(HB黒/12本)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7786 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | HB(黒) | 入数 | 12本 |
| 芯径 | 2.0mm | 芯長 | 90mm |
| 材質 | 芯:黒鉛・粘土 ケース:ABS |
重量 | 17g |
| 暑さ、水濡れに強いです。 | |||
| 片手で開け閉めしやすいケース入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1503ページ 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-326 [EA765MP-321用] 替芯(HB黒/12本) |
| EA765MP-327 [EA765MP-321用] 替芯(2B黒/12本) |
| EA765MP-328 [EA765MP-322用] 替芯(赤/12本) |
| EA765MP-329 [EA765MP-323用] 替芯(白/12本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MP-321 : マーキングペン(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
