品番 : EA765MP-410
品名 : アイロンチャコペン(白)
黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 24-421 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 入数 | 1本 |
| 先端径 | 約1.0mm | 重量(g) | 8 |
| 材質 | インク:ワックス・水・その他 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン |
||
| アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ 1778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MP-411 : [EA765MP-410用]替芯(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
