品番 : EA765MP-411
品名 : [EA765MP-410用]替芯(2本)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 24-424 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 先端径 | 約1.0mm |
| 重量(g) | 9 | 材質 | インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン 取替え金具:ステンレス |
| 入数 | 2本 | 仕様 | EA765MP-410用替芯 |
| 取換え金具付 | |||
| インクがなくなったら、取替え金具でラクラク簡単に取替えができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/30 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1502ページ 1778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MP-410 : アイロンチャコペン(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
