品番 : EA765MP-606
品名 : ゲルチョーク(緑/ホルダー付)
仕様
| メーカー | PILOT(パイロット) | 型番 | DX-GCC6-P-G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ゲルチョーク | 用途 | 雨天用工事黒板に 屋外を中心とした各種工事に 鉄道保線工事に ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、紙などに |
| カラー | 緑 | 材質 | 軸:樹脂 芯:油性顔料 |
| 全長 | 121mm | 軸径 | φ16mm |
| 芯径 | φ6mm | ||
| 本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。 | |||
| コントラスト良く書け、雨に濡れても、油のついた面にも書けます。 | |||
| 平滑な面であれば、水を湿らせたティッシュ、布、ウエス等で簡単に消せます。 | |||
| 養生テープ、シリコンテープなどの油性マーカーでは書けない面に書けます。 | |||
| 建築資材、工業資材、化粧合板、鉄鋼材、溶接部、路面などへのマーキングに使えます。 | |||
| クリップ付で取り出しやすく、収納しやすく、クリップに紐を繋いで、高所での落下を防止します。 | |||
| 本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。 | |||
| 替芯交換タイプなので、ホルダーは再利用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-601 ゲルチョーク(白/ホルダー付) |
| EA765MP-602 ゲルチョーク(黒/ホルダー付) |
| EA765MP-603 ゲルチョーク(赤/ホルダー付) |
| EA765MP-604 ゲルチョーク(黄/ホルダー付) |
| EA765MP-605 ゲルチョーク(青/ホルダー付) |
| EA765MP-606 ゲルチョーク(緑/ホルダー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MP-616 : [EA765MP-606用] 替チョーク(緑/3本) |
