品番 : EA765MP-72
品名 : [赤] 油性クレヨン
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SKH-RED |
|---|---|---|---|
| 用途 | 建築・すみつけ用 | カラー | 赤 |
| 芯径 | φ4mm | サイズ | 15×11×140(L)mm |
| 重量 | 11g | 材質 | 芯:赤色顔料 外装:ABS樹脂 |
| 入数 | 1本 | ||
| 油性クレヨンタイプ(細書き) | |||
| コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。 | |||
| 濡れた面にも筆記できます。 | |||
| ノック型ホルダーで使いやすいです。 | |||
| 汚れず最後まで使えて経済的 | |||
| 削り不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/28 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-71 [黒] 油性クレヨン |
| EA765MP-72 [赤] 油性クレヨン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MP-77 : 4mm[赤] 油性クレヨン替芯(3本) |
| オプション | EA765MP-76 : 4mm[黒] 油性クレヨン替芯(3本) |
| オプション | EA765MP-78 : 4mm[白] 油性クレヨン替芯(3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
