品番 : EA765MP-83B
品名 : [黄] 油性クレヨン(高耐久/12本)
仕様
| 用途 | 木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキングに | 色 | イエロー |
|---|---|---|---|
| 全長 | 101mm | 芯径 | φ12.7mm |
| 入数 | 12本 | ||
| 148℃までの温度に耐えます。 | |||
| 天候、色あせ、日光に対する耐性があります。 | |||
| 別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-81B [赤] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| EA765MP-82B [青] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| EA765MP-83B [黄] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| EA765MP-84B [黒] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA765MP-90 : 150mm クレヨンホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
