詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MT-12

品名 : [赤] 油性ロングノーズマーカーセット(先端長30mm)

仕様

メーカー シヤチハタ 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 ・マーカー×1本
・20mlインク×1
インク色 赤
線幅 1.0mm 先端長 30mm
全長 148mm 材質 アルミニウム
油性ロングノーズマーカーとインクのセットです。
細長いペン先が各種作業現場で大活躍
一般のマーカーでは届かない、狭くて深いスキマへのマーキングや部品の穴を通してのマーキングができます。
ポケットに差したまま作業ができるストラップ用の穴付きキャップ
本体に定規付きで、作業中ねじなどの深さを測ることが可能
替芯(1本)付き
インキ補充可能
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA765MT-11 [黒] 油性ロングノーズマーカーセット(先端長30mm)
EA765MT-12 [赤] 油性ロングノーズマーカーセット(先端長30mm)
EA765MT-13 [青] 油性ロングノーズマーカーセット(先端長30mm)
ウェブカタログ画像
  • ポケットに差したまま作業ができます。\n※画像は代表画像、本商品は赤色です。
  • 細長いペン先が各種作業現場で大活躍\n※画像は代表画像、本商品は赤色です。
  • 定規付き
  • ストラップ用の穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top