品番 : EA765MT-28
品名 : [EA765MT-23用] 補充インク(青)
仕様
| メーカー | シヤチハタ | 型番 | 23403 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 青 | 容量 | 20ml |
| 油性 | |||
| [EA765MT-23用] 補充インク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MT-26 [EA765MT-21用] 補充インク(黒) |
| EA765MT-27 [EA765MT-22用] 補充インク(赤) |
| EA765MT-28 [EA765MT-23用] 補充インク(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MT-23 : [青] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
