品番 : EA765MV-145
品名 : [緑/低温用] 油性マーカー(工業用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 商品名 | ソリッドマーカー |
|---|---|---|---|
| 芯径 | φ13mm | インク色 | 緑 |
| 入数 | 1本 | 重量(g) | 33g |
| 適応温度 | -40~100℃ | ||
| 従来の固形・液体塗料ではマーキングできなかったー10℃以下の低温環境に使用できます。 | |||
| キャップを外すとすぐに使え、マーカーは最後まで使い切れます。 | |||
| 5~7分の乾燥で指につかなくなります。 (完全乾燥には30~60分放置してください) |
|||
| 耐水性・耐候性があり、金属・樹脂・ガラスなど様々な材質・素材に使えます。 | |||
| マーカーはにじんだりしません。 | |||
| サイズ | 12×135×12mm | ||
| 油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/02 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
