詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-161

品名 : [白] 油性固形マーカー(工業/建築用)

水中・濡れ面にも書ける

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 SC-P#50
商品名 ソリッドマーカー インク色
芯径 φ13mm 本体サイズ キャップ付:135mm
最大径:18mm
重量 27g 材質 軸・キャップ:PP
受皿・回転軸:POM
入数 1本 インキ 油性アルコール系顔料
ボタ落ちがなく、ハケや筆が不要
書きやすく便利・すぐ書けます。
ペンキのように攪拌しなくてもよく、ハケや筆がいりません。
上向きでも使えます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
後部のネジを回転(送り出し)(中字)、又は本体部分を外して新しいインキを出し(極太・細字)、最後まで使えます。
水中の建造物に直接マーキングできます。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク・名前書き用
塗装の剥離・キズの補修に(自動車・トタン・建材・サッシ・門扉・フェンス)
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/06/18 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1501ページ
バリエーション一覧
EA765MV-161 [白] 油性固形マーカー(工業/建築用)
EA765MV-163 [赤] 油性固形マーカー(工業/建築用)
EA765MV-164 [黄] 油性固形マーカー(工業/建築用)
EA765MV-166 [青] 油性固形マーカー(工業/建築用)
EA765MV-161B [白] 油性固形マーカー(工業/建築用/10本)
EA765MV-163B [赤] 油性固形マーカー(工業/建築用/10本)
EA765MV-164B [黄] 油性固形マーカー(工業/建築用/10本)
EA765MV-166B [青] 油性固形マーカー(工業/建築用/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※先端部イメージ(色は異なります)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top