品番 : EA765MV-1B
品名 : [蛍光黄/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPMK-M#302 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 蛍光レモン | 線幅 | 2mm |
| 入数 | 10本 | 材質 | 軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
| 用途 | ・木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 | ||
| 中字 | |||
| 油性 | |||
| ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色 | |||
| インキ量が多いので、長く書けます。 | |||
| 風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
