品番 : EA765MV-43B
品名 : [青/中字] 油性マーカー(速乾タイプ/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPK-M#36 |
---|---|---|---|
商品名 | ペンタッチ | 色 | 青 |
入数 | 10本 | 線幅 | 1㎜ |
速乾タイプ | |||
ペン先が乾きにくく、筆跡はすぐ乾きます。 | |||
中字 | |||
油性 | |||
プラスチック・金属・ガラス等に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 10:22現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
拡大
入数10本