品番 : EA765MV-64A
品名 : [黒] 油性クレヨンマーカー(工業用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | GHY#49 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマーキングに | 色 | 黒 |
| 芯径 | φ13㎜ | 入数 | 1本 |
| こすると消えるタイプ | |||
| 測定具をセットして、傷などのチェックマーク、品質管理に役立ちます。 | |||
| 油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
