品番 : EA765MV-804
品名 : [白/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | PKK-S#50 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 白 | 入数 | 10本 |
| 線幅 | 2mm | 材質 | 本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
| 用途 | ・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェックに ・工業資材・建築資材へのマークチェックに ・造船、橋梁、鉄骨、建設・工事現場などに |
||
| 油性 | |||
| 細字 | |||
| ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。 | |||
| インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。 | |||
| マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 | |||
| 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 | |||
| ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 | |||
| 材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。 | |||
| パイプ等への細かい文字書きに使えます。 | |||
| ※インキ補充はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MV-841 : [EA765MV-801~808B用]替芯(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
白のみ10本入り
商品動画
