品番 : EA765MV-824B
品名 : [白/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | PKK-J#50 |
---|---|---|---|
インク色 | 白 | 入数 | 1本 |
線幅 | 10mm | 材質 | 本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
注意事項 | 使い始めは顔料インキが沈殿して固まっているため、中に入っている球を「カラカラ」と音が鳴るまでしっかり振る。その後、芯を何度か押し込んでインクが染み出てくるのを確認して下さい。 | ||
油性 | |||
極太 | |||
金属、プラスチック、ゴム、工業資材、建築資材、造船、橋梁、鉄骨へのマークチェック | |||
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい | |||
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 | |||
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 | |||
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます | |||
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/25 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1547ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MV-843 : [EA765MV-821~828B用]替芯(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
白のみ1本入り