品番 : EA765MV-88
品名 : 8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 8色セット | 入数 | 8本 |
| 線幅 | 2mm | セット内容 | 蛍光レモン・蛍光ピンク・白・赤・水色・黒・緑・銀 |
| 中字 | |||
| 油性 | |||
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 | |||
| ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色 | |||
| ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことができます。 | |||
| インキ量が多いので、長く書けます。 | |||
| 材質別、用途別に色分けできます。 | |||
| 風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

