品番 : EA765MV-960
品名 : 4本組[低ハロゲン] ペイントマーカーセット
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石などに | インク色 | 黄・赤・黒・白(4本組) |
| 線幅 | 2mm | ケース | サイズ:165×95×30(H)mm 材質:耐衝撃性コポリマー |
| アルコール系顔料インキ | |||
| 低ハロゲンのため、錆を嫌う環境にお勧めです。 | |||
| 耐水性・耐光性 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
