品番 : EA765MV-961
品名 : [黄/低ハロゲン] ペイントマーカー(1本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KXPMKB-LH#3 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黄 | 線幅 | 2mm |
| 入数 | 1本 | サイズ(mm) | 142mm |
| ハロゲン含有量 | 200ppm以下 | ||
| 低ハロゲンのため、錆を嫌う環境にお勧めです。 | |||
| 耐水性・耐光性 | |||
| アルコール系顔料インキ | |||
| 金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
黄のみ1本入り
