詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-954

品名 : [白/低ハロゲン] ペイントマーカー(12本)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KXPMKB-LH#50
インク色 線幅 2mm
入数 12本 サイズ(mm) 142mm
ハロゲン含有量 200ppm以下
低ハロゲンのため、錆を嫌う環境にお勧めです。
耐水性・耐光性
アルコール系顔料インキ
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石に使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,630 (税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/02 15:33現在)

商品入数 12 販売単位 pk
カタログページ 1501ページ
バリエーション一覧
EA765MV-951 [黄/低ハロゲン] ペイントマーカー(12本)
EA765MV-952 [赤/低ハロゲン] ペイントマーカー(12本)
EA765MV-953 [黒/低ハロゲン] ペイントマーカー(12本)
EA765MV-954 [白/低ハロゲン] ペイントマーカー(12本)
EA765MV-961 [黄/低ハロゲン] ペイントマーカー(1本)
EA765MV-962 [赤/低ハロゲン] ペイントマーカー(1本)
EA765MV-963 [黒/低ハロゲン] ペイントマーカー(1本)
EA765MV-964 [白/低ハロゲン] ペイントマーカー(1本)
ウェブカタログ画像
白のみ12本入り
  • 白のみ12本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top