品番 : EA765MY-10
品名 : 10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペイントマーカー | インク色 | 細字:蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃 中字:蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色 |
| 線幅 | 細字:1mm 中字:2mm |
用途 | ・建築資材、工業資材へのマークチェック用 ・屋外備品へのマーキング |
| 中字・細字 | |||
| 油性 | |||
| インキ量が多いので、長く書けます。 | |||
| 材質別、用途別に色分けできます。 | |||
| 濃い色の上でも鮮やかに発色します。 | |||
| 風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光黄、蛍光桃を除く) | |||
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などへ筆記が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
