品番 : EA765MV-914
品名 : [ 黒 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/1本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPMK#49 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 入数 | 1本 |
| 線幅 | 1mm | 材質 | 本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
| 重量(g) | 12 | 用途 | 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外備品へのマーキング用 |
| 油性 | |||
| 細字 | |||
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能 | |||
| ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色 | |||
| 耐水・耐光性が高い 風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。 |
|||
| インキ量が多いので、長く書けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/18 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
黒色1本入り
