品番 : EA765MV-904
品名 : [ 黒 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPMK#49 |
---|---|---|---|
インク色 | 黒 | 入数 | 10本 |
油性 | |||
細字 | |||
線幅 | 1mm | 材質 | 本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外備品へのマーキング用 |
|||
重量(g) | 12 | ||
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能 | |||
雨風や日光SW筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 07:49現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1546ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
10本入り