詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-902

品名 : [ 白 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KPMK#50
インク色 入数 10本
線幅 1mm 材質 本体:材質
軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
重量(g) 12 用途 建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外備品へのマーキング用
油性
細字
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能
耐水・耐光性が高い
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。
ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色
インキ量が多いので、長く書けます。
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 00:25現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1499ページ
バリエーション一覧
EA765MV-900A 5本組[細字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
EA765MV-901 [蛍光黄/細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
EA765MV-902 [ 白 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
EA765MV-903 [ 赤 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
EA765MV-904 [ 黒 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
EA765MV-905 [蛍光桃/細字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
EA765MV-911 [蛍光黄/細字] 油性ペイントマーカー(工業用/1本)
EA765MV-912 [ 白 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/1本)
EA765MV-913 [ 赤 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/1本)
EA765MV-914 [ 黒 /細字] 油性ペイントマーカー(工業用/1本)
EA765MV-915 [蛍光桃/細字] 油性ペイントマーカー(工業用/1本)
ウェブカタログ画像
白色10本入り
  • 白色10本入り
  • 代表品番の為、本商品ではありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top