品番 : EA766GB-2
品名 : 製図板用L型定規
仕様
| メーカー | ステッドラー(STAEDTLER) | 型番 | 660 20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バリオマチック製図ヘッド | 仕様 | A3判用 |
| サイズ | 305×236×38mm | 材質 | グリップ部:ABS 定規部:PC |
| 重量 | 228g | ||
| EA766GB-1(A3サイズ製図版)に装着可能な、製図ヘッド | |||
| 150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 | |||
| 分度器は0~90°対応角目盛り ダイメトリックプロジェクションのために、7゜と42゜が刻印されています。 |
|||
| 角度調節はワンハンドロック。 STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。 | |||
| ※L型定規のみです。製図板は付いていません(別売)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA766GB-1 : A3サイズ 製図板 |
ウェブカタログ画像
拡大
